品番 : EA721SD-21
品名 : デジタル角度計(V溝付)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | DAS-VA60 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -180°~+180° | 分解能 | 0.1° |
| 精度 | ±0.2° | 機能 | 任意の基準面でゼロ設定、ホールド、オートパワーオフ、マグネット付 |
| 電源 | 単4電池×2個(付属) | サイズ | 56(W)×33(D)×60(H)mm |
| 重量 | 108g | 付属品 | ソフトケース |
| 測定基準面 | V溝 | 電池寿命 | 約2000時間 |
| 使用温度範囲 | +5℃~40℃ | オートパワーオフ | 5分後 |
| 用途 | 穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定など | ||
| 可動式ディスプレイ | |||
| 水平基準付(使用前の校正不要) | |||
| 金属加工時の曲げ角度、組立てなどの角度測定に | |||
| 水平基準値と比較測定値を同時に表示 | |||
| 確認・記録に便利なホールド機能付 | |||
| 底面はネオジムマグネット付&V溝構造 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/25 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
