品番 : EA721SD-3
品名 : デジタル角度計(Bluetooth内蔵)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | BB-180W |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -180°~+180° | 分解能 | 0.1° |
| 精度 | ±0.2° | 機能 | ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付 |
| 電源 | 単4電池×1本(別売) | サイズ | 59(W)×28(D)×59(H)㎜ |
| 重量 | 70g | 材質 | 本体:ABS ベース:アルミ 磁石:ネオジム磁石 |
| 無線方式 | Bluetooth4.1 | 電池寿命 | 約40時間(アルカリ電池使用時) |
| 通信距離 | 10m以内 | 使用温度 | 5-45℃ |
| 用途 | 機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に | 付属品 | 取扱説明書、検査成績表 収納ケース |
| 注意 | 読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| マグネット数(個):3 | |||
| 内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 | |||
| コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 | |||
| 性能を保証する検査表付です。 | |||
| 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 | |||
| ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。 | |||
| 底面マグネット付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
