詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XL-12

品名 : 26倍 オートレベル

仕様

仕様 オートレベルのみ 倍率 26倍
対物有効径 40mm 精度(1km往復測定) ±1.5mm
最短合焦距離 50cm 使用温度範囲 -20~50℃
保管温度 -30~60℃ 防水・防塵 IP64
サイズ 190(W)×145(D)×135(H)mm 重量 1.4kg
三脚ねじ径 5/8” 視野角 1°20′
角度目盛 0~360° 最小目盛
自動補正範囲 ±15′ 自動補正時間 <2秒
水平気泡管感度 8′/2mm
自動補正機能
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0707ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top