詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XM-100

品名 : 320x220x220mm クッションケース(オートレベル用)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 M-MCC
サイズ(W×D×H)mm 内寸:320×220×220
外寸:360×260×250
(側面・上面・底面クッション含まず)
重量 1.3kg
材質 ナイロン 付属品 ・側面軟質クッション×3
・仕切り硬質クッション×1
・ショルダーベルト×1
・底面硬質クッション×1
・上面軟質クッション×1
・持ち手束ねバンド×1
ケース外側は衝撃から機械を守る為、機械をのせてもほとんど沈まない硬質クッション素材を採用。
仕切り板はマジックテープ式の為、位置の調整が可能。
手持ち式、肩掛け式の2way仕様
レーザーレベル以外の現場道具の収納など、様々な使い方ができます。
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0707ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top