品番 : EA721XM-10A
品名 : 回転レーザーオートレベル(通常受光器セット)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MJ-300E |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 受光器付・三脚無し | ||
| 〈本体〉 | |||
| ライン | 水平 | 使用距離 | 半径:0.5~300m(受光器使用時) |
| 指示精度 | ±2.2㎜/30m(±1.5”) | 自動補正範囲 | ±3.5° |
| 波長 | 635nm | レーザー出力 | 2mW以下(クラス3R) |
| 連続使用時間 | 約20時間 | 防塵・防水 | IP54 |
| 電源 | 単2電池×4本(付属) | サイズ | 205(W)×155(D)×205(H)㎜ |
| 重量 | 1.85kg | 三脚ねじ径 | 5/8インチ×11山 |
| 付属品 | 受光器(MJ-REⅡ)、受光器用クランプ(MJ-RCⅡ)、樹脂ケース | ||
| 〈受光器〉 | |||
| 受光幅 | 48㎜(-24~24㎜) | 検出可能波長 | 635nm |
| 精度 | 高精度:±1.0㎜ 粗精度:±2.5㎜ |
サイズ | 136×65×25㎜ |
| 重量 | 180g(電池含) | ||
| 使用半径300m、自動整準機構搭載 | |||
| 通常受光器付セット(三脚無し) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,000 円(税抜)/ 110,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0707ページ | ||||
