品番 : EA721XM-3
品名 : 20倍 オートレベルセット(三脚・ロッド付)
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MA-20+SUN-33+SAT-OD |
---|---|---|---|
〈オートレベル〉 | |||
倍率 | 20倍 | 対物有効径 | 40mm |
精度 (1km往復測定) |
±2.5mm | 最短合焦距離 | 50cm |
機能 | 自動補正機能 | 分解力 | 4.5” |
防塵・防水 | IP54 | サイズ | 195(W)×130(D)×145(H)mm |
重量 | 1.3kg | 付属品 | ・ケース ・下げ振り ・専用球面アルミ三脚 |
〈測量ロッド〉 | |||
ロッド全長 | 3m(3段) | ロッド材質 | アルミ合金 |
ロッド重量 | 0.94kg | 収納サイズ | 1.15m |
最小単位 | 1cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 03:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0732ページ |
拡大