詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XM-61

品名 : 610-1695mm エレベーター付三脚

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 LET-B
仕様 レーザー墨出器専用 全長時 1710mm
全縮時 610mm 昇降幅 305mm
重量 1.35kg 適応機種 取付ねじ:5/8”
ケース付
脚頭部は測量用5/8inch
エレベーター昇降硬さ調整機構付
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
地墨が見える貫通構造
持ち運びに便利な取っ手付
アルミ製
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0728ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top