品番 : EA722AS-50
品名 : -20C゚~ 50℃ 棒状温度計(ケース付)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1710-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20~50℃ | サイズ | φ20×173mm |
| 目盛刻度 | 1目盛1℃ | 感温液の色 | 赤 |
| 材質 | 本体:ガラス、感温液:着色白灯油 金属ケース:SUS304 |
||
| ガラス温度計にステンレスケース(SUS304)で保護 | |||
| 15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 | |||
| ケースには、吊り下げ用のリングとフックが付いており、インキュベーターや冷蔵庫、冷凍庫の温度管理に便利です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
