品番 : EA722CA-10B
品名 : -50゚C~300゚C/140mm デジタル温度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CT-410WP |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ | 測定範囲 | -50~+300℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 精度 | ・±1℃(-10~120℃) ・±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~200℃) ・±4℃(+200.1~+300.0℃) |
| サンプリング | 約1回/秒 | サイズ | 本体:45(W)×18(D)×215(H)mm センサー:φ3.5×140mm(先端φ2.2mm) |
| 電源 | LR44×1個(付属) | 電池寿命 | 1日約3時間使用で約1年 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+65℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 防水 | IPX5準拠 | 材質 | 本体:樹脂 センサー:SUS304 |
| 重量 | 約30g(プローブキャップ、電池含む) | ||
| IPX5に準拠したポケットタイプの防滴ペン型温度計 | |||
| プローブ先端が2.2mmで刺し痕が目立ちにくい | |||
| センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き | |||
| MAX/MIN値メモリー表示機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
