品番 : EA722CA-11A
品名 : -30゚C~150゚C 防滴型デジタル温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | PC-9215Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -30~150℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(0~140℃)、 ±2℃(上記以外) |
電源 | LR44×1個(付属) |
| 機能 | オートパワーオフ、最低最高温度メモリー表示、ホールド機能 | サイズ | φ47×20(T)×176(L)mm センサ部:φ3.5×116(L)mm |
| 重量 | 25g(電池含む) | 材質 | 本体、クリップ付ケース:ABS樹脂 センサパイプ:ステンレス |
| 電池寿命 | 約9ヶ月(1日1時間使用時) | 防水機能 | JIS C 0920 IPX5に準拠 |
| サンプリング | 1秒 | オートパワーオフ機能 | 電源投入から約60分間後、自動的に電源が切れます |
| ケースサイズ | φ10×144mm | ||
| JIS C 0920 IPX5に準拠。濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。 | |||
| 食品製造工程・空調機器の保守・農業・自動車の保守・点検などの温度管理に | |||
| 最大値、最小値の表示機能付。 | |||
| 測定値を固定表示するHOLD機能付。 | |||
| オートパワーオフ機能付。電源切り忘れによる電池の消耗を防げます。 | |||
| 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。 | |||
| トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正:非対応 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
