詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CA-15C

品名 : -50℃~300℃/240mm 防水ペン型温度計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CT-370MWP
センサータイプ サーミスタ 測定範囲 -50~+300℃
分解能 0.1℃ 測定精度 ・±3℃(-50.0~-20.1℃)
・±1℃(-20.0~+150.0℃)
・±2℃(+150.1~+200.0℃)
・±3℃(+200.1~+250.0℃)
・±6℃(+250.1~+300.0℃)
サンプリング 約2回/秒 機能 オートパワーオフ(約10分(解除不可))、データホールド、最高最低温度表示、バックライト、クリップ
電源 CR2032コイン電池×1個(付属) 電池寿命 約1年(1日約5時間の使用にて)
使用温湿度 0~+50℃(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20~+65℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
防水性能 IP66 材質 樹脂
プローブ:SUS304
サイズ 30(W)×16(D)×240(H)mm センサーサイズ φ3.5×132mm(先端φ1.8㎜)
重量 約41g(電池及びプローブキャップ含む) 付属品 取扱説明書、プローブキャップ
校正 可(ISO/IEC17025校正可)
食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に
メーカー従来品(旧EA722CA-15B)と比べ、より細くなった先端φ1.8mmの先細センサータイプ。
応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!
裏面にマグネット付きで、レンジフードなどの金属面に貼り付けられます。
プローブ保護用カバー付き
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 00:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0814ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top