品番 : EA722CA-17
品名 : -40゚C~250℃ デジタル温度計
仕様
| 測定範囲 | -40~250℃ | 分解能 | 0.1℃ |
|---|---|---|---|
| 精度 | 1.5%±2℃ | 電源 | LR44×1個(付属) |
| 本体サイズ | 33×210×20mm | プローブサイズ | 120mm |
| 重量 | 40g | 機能 | ・最高最低温度表示 ・データホールド機能 ・オートパワーオフ(20分) |
| キャップ付 | |||
| 大型液晶ディスプレイ付 | |||
| 約2秒で計測が可能です。 | |||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
代替品
![]() |
|

