詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CA-28

品名 : -50゚C~350゚C/110mm 防水ペン型温度計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CT-500WP
センサー Kタイプ熱電対 測定範囲 -50~350℃
分解能 ・0.1℃(-9.9~+199.9℃)
・1℃(それ以外)
測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方
サンプリング 約1回/秒 機能 ・オートパワーオフ機能(15秒または4分/解除可)
・ホールド機能
使用温湿度 0~+50℃(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20~+65 ℃(但し、結露のないこと)
電源 CR2032 リチウム電池×1個(付属) 電池寿命 連続使用:約80時間
本体サイズ 39.4(W)×20(D)×207(H)㎜ プローブサイズ φ3×110㎜
防水保護等級 IP65準拠 重量 約50g
付属品 ・取扱説明書(保証書付)
・プローブキャップ
校正 可 (ISO/IEC17025校正可)
防水規格IP65準拠の防水ペン型温度計
作業性の良いセンサー長(110mmタイプ)
センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き
学校やホテル、レストラン等の厨房での温度管理に
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
〈※注意※〉
・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0814ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top