品番 : EA722CA-29C
品名 : -50℃~300℃/380mm 防水ペン型温度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CT-375MWP |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ | 測定範囲 | -50~+300℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | ・±3℃(-50.0~-20.1℃) ・±1℃(-20.0~+150.0℃) ・±2℃(+150.1~+200.0℃) ・±3℃(+200.1~+250.0℃) ・±6℃(+250.1~+300.0℃) |
| サンプリング | 約2回/秒 | 機能 | オートパワーオフ(約10分(解除不可))、データホールド、最高最低温度表示、バックライト、クリップ |
| 電源 | CR2032コイン電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約1年(1日約5時間の使用にて) |
| 使用温湿度 | 0~+50℃(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+65℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 防水性能 | IP66 | 材質 | 樹脂 プローブ:SUS304 |
| サイズ | 30(W)×16(D)×380(H)㎜ | センサーサイズ | φ3.5×275㎜(先端φ1.8㎜) |
| 重量 | 約44g(電池およびプローブキャップ含む) | 付属品 | プローブキャップ、取扱説明書 |
| 校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) | ||
| 食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に | |||
| メーカー従来品(旧EA722CA-29B)と比べて、より細くなった先端φ1.8mmの先細センサータイプ | |||
| 275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすい。 | |||
| 応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。 | |||
| IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK! | |||
| 裏面にマグネット付きで、レンジフードなどの金属面に貼り付けられます。 | |||
| プローブ保護用カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
