品番 : EA722CA-40
品名 : -10゚C~100゚C バイメタル温度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8256 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -10~100℃ | 精度 | ±1℃(-10~40℃) |
| ゲージ径 | 26mm | プローブ | φ4×125mm |
| 重量 | 16g | 材質 | 本体:ステンレス ケース:ABS樹脂 |
| 1目盛1℃ | |||
| 防滴、防塵構造 | |||
| 強化レンズカバーで数字が大きくはっきりと見やすい | |||
| 高感度センサで正しい数字がすぐに表示 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/04 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
