詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CA-61

品名 : -50℃/+300℃ デジタル温度計

仕様

測定範囲 -50~300℃ 電源 LR44×1個(付属)
サイズ 37(W)×20(D)×204(H)mm ※クリップ部含む(折りたたみ時:118mm)、センサー部:φ3.5×86mm 重量 46g
機能 最高最低温度表示 分解能 0.1℃
精度 -30~150℃:±1℃
それ以外:±2℃。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
マグネット付
クリップ付
折りたたみ式ステンレスプローブ
大きくて読みやすいディスプレイ
オートパワーオフ機能付(60分後に自動停止)
追加説明
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0814ページ

代替品

EA722CA-21
  • 品番

    EA722CA-21

  • コメント

    折りたたみ機能なし

ウェブカタログ画像
  • 裏側
  • 裏側

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top