品番 : EA722CA-7A
品名 : -40゚C~150゚C デジタル温度計
モデルチェンジ内容
26/01/29 ●文字盤表記:-50℃~150℃ →-40℃~150℃、ボタン色:橙色→黒色(No.57 963)
仕様
| 測定範囲 | -40~+150℃ | 分解能 | 0.1℃ |
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ±1℃ | サイズ | 表示部:33×23mm、 プローブ:130×3.5mm |
| 電源 | LR44×1個(付属) | 材質 | 本体:プラスチック製 プローブ:ステンレス製 突き差し型 |
| ホールド機能付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/24 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
代替品
![]() |
|

