詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CB-14

品名 : 140x8x26mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1713-00
温度範囲 -30~50℃ サイズ 140(W)×8(D)×26(H)mm
材質 ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 1目盛 1℃
精度 ±1℃(-10~+10℃)
±2℃(上記以外)
重量 28g
マグネット付
適温が一目で判る冷凍冷蔵用温度計
温度チェックで食品の鮮度をまもる。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
補助プレート付
温度の値を見る時は目の高さの位置でみてください。
<注意事項>
・直射日光のあたる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色する
ことがあります。
・温度計の目盛範囲(-30℃~50℃)以外でのご使用はおやめください。
・本体を落したり、ぶつけたりしますとガラス管の破損または0℃目印線の位置ずれ、
液切れにより温度の値がくるう事があります。このような場合はご使用にならないで
ください。
・当製品は取り引きまたは証明用として使用する事はできません。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0812ページ
ウェブカタログ画像
  • 冷蔵庫設置
  • 裏面とプレート

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top