品番 : EA722CB-16
品名 : 25x8x106mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1715-00 |
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -30~50℃ | サイズ | 25(W)×8(D)×106(H)mm |
| 本体材質 | ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 | 1目盛 | 1℃(-10~+10℃) 2℃(上記以外) |
| 精度 | ±1℃(-10~+10℃) ±2℃(上記以外) |
重量 | 21g |
| マグネット付 | |||
| 目盛は-30~50℃までで、-10~+10℃の間は温度目盛が1℃となっています。 | |||
| 温度チェックで食品の鮮度をまもる。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 補助プレート付 | |||
| 温度の値を見る時は目の高さの位置でみてください。 | |||
| <注意事項> ・直射日光のあたる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色する ことがあります。 ・温度計の目盛範囲(-30℃~50℃)以外でのご使用はおやめください。 ・本体を落したり、ぶつけたりしますとガラス管の破損または0℃目印線の位置ずれ、 液切れにより温度の値がくるう事があります。このような場合はご使用にならないで ください。 ・当製品は取り引きまたは証明用として使用する事はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
