品番 : EA722ZA-21
品名 : 発熱監視用マーカー(サーモマーカー)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | JPM080RY |
|---|---|---|---|
| 色相 | 赤(熱検知前)→黄(熱検知後) | 変色温度 | 65℃ |
| ペン先 | 砲弾型 | サイズ | φ15×145mm |
| 線の太さ | 1mm | 材質 | 可燃性インキ |
| 接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施 | |||
| ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照) | |||
| 65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。 | |||
| 屋外での使用不可(紫外線により退色するため) | |||
| ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色 | |||
| 不可逆性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0802ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
