品番 : EA722ZH-50
品名 : 50℃ 示温材(メデシルテープ/25枚)
メデシルテープは特定の温度以上で変色し、冷却すると元の色に戻る、繰り返し使用可能な可逆性示温材です。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | MDT-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メデシルテープ | 変色温度 | 50℃ |
| 変色前 | 紫(ラメ有) | 変色後 | ピンク(ラメ有) |
| サイズ | 20×160mm | 材質 | フィルム、示温インキ、接着剤 |
| 入数 | 25枚 | 用途 | ・加熱工程時のヤケド防止 ・危険温度、注意温度管理 ・理科の実験 |
| 仕様 | 可逆性 | ||
| 1点式 | |||
| 屋内専用品 | |||
| 水銀化合物を含まない可逆性ラベル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
