品番 : EA722ZL-50
品名 : 50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート/100枚
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | サーモシートC |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サーモシート | 表示温度 | 50・55・60・65・70℃ |
| 変色前の色 | 黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤 | 変色後の色 | 黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫 |
| 変色精度 | ±2℃ | サイズ | 7×43mm |
| 材質 | フィルム、示温インキ、接着剤 | 入数 | 100枚 |
| 用途 | ・加熱工程時のヤケド防止 ・危険温度、注意温度管理 |
仕様 | 可逆性 |
| 5点表示式 | |||
| シートタイプ | |||
| 5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。 | |||
| 水銀化合物含有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入(5シート)
