詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZY-11

品名 : 紫外線検知材 (LED対応/100枚)

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 LED-1
商品名 LED対応UVラベル 変色前
変色後 サイズ 10×10mm
材質 UVインキ、紙、接着剤 入数 100枚
用途 ・書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。
・液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。
・電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。
UV-LED光源に対応!
紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。
注意:
1.照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
2.室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
3.直接肌に貼らないでください。
追加説明
カタログ価格

8,500 (税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/22 10:47現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0802ページ
ウェブカタログ画像
10シート(10枚/1シート)
  • 10シート(10枚/1シート)
  • 100枚入(10シート)

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top