品番 : EA722ZY-51
品名 : 結露検知材 (200枚)
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | D-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デューラベル | 変色前 | 灰 |
| 変色後 | 青 | サイズ | 13×20mm |
| インジケータ部 | φ8mm | 材質 | 水分検知インキ、固着剤、紙、接着剤 |
| 入数 | 200枚 | 仕様 | 不可逆性 |
| 結露による水滴の発生を、色の変化で確認できます。 | |||
| 変色は不可逆であり、一旦変色した色は乾燥しても元の色に戻りません。 | |||
| 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。 | |||
| 注意: 1.ラベルの変色は結露の状況(環境の温・湿度、物体の表面温度・熱容量、風のあたり方など)によって変動します。 2.インジケータ部を直接指で触ったり、こすったりしないでください。 3.多量の水滴が付着すると色素が流出し、周辺を汚すことがあります。 4.屋外や直射日光下でのご使用は避けてください。色やけをおこすことがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0802ページ | ||||
