品番 : EA722ZY-61
品名 : -40~120℃/ 50mm x 5m 高温警告テープ
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | AS-92/50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ヒート ディテクション テープ | 変色温度 | -40~120℃ |
| 変色前 | 黒 | 変色後 | 赤 |
| 貼付け時温度 | 15~40℃ | 材質 | プラスチックフィルム、粘着剤、紙 |
| 耐用年数 | 6ヶ月~2年(ばく露頻度による) | ||
| 表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。 | |||
| 表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。 | |||
| 表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。 | |||
| 産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。 | |||
| 耐熱性に優れ、自由な長さに切って使用できます。 | |||
| 製品は、ご購入後1年を目安にご使用ください。 | |||
| 雨や直射日光を避けてご使用ください。 | |||
| 低温環境下では粘着力が低下し、貼りつき難くなります。 | |||
| 可逆性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
