詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723-25

品名 : [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)

モデルチェンジ内容

26/04/02 ●ケースの色がグレーになりました。(No.57 0993)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP71300
スパナサイズ 17・22・24・26・27・29mm 適合フレアナット 1/4”(17mm)・3/8”(22mm)・1/2”(24mm)・1/2”(26mm)・5/8”(27mm)・5/8”(29mm)
トルク値 10・18・42・55・65・75N・m 全長 315(17)~342(29)mm
ハンドル 軸径:φ20mm
ルグリップ径:φ21.5mm
重量 ハンドル:600g
総重量:1.66kg
材質 スチール
手元で簡単にトルク値設定が可能です。
トルク精度は従来品に比べて劣ります。
精度が必要な場合はプリセット(単能)型トルクレンチのEA723BK-1~-6等をご使用ください。
トルク値の設定は回転部と軸部の数値で設定します。
(回転部を回すことで0→42→10→18→0→42→10→18と設定)
「UNNLOCK」で目盛設定が可能となります。
LOCK開閉時、穴(穴径φ4mm)にバーなどを差込んで操作できます。
<締め込みトルク値の設定方法>
1.トルクレンチ下端のロックネジを緩めて回転ハンドルのロックを解除してください。
2.回転ハンドルを回転させ指定の締め込みトルク値まで回し込んで設定してください。10~75N・mの範囲で調整が可能です。回転軸の一目盛は1N・mです。
3.例)16N・mに設定する場合
回転軸側目盛と軸部目盛をそれぞれ10に合わせてください(回転部の10と軸部の10を合わせます)。
10に合わせましたら、回転軸側の目盛を右回転に6目盛回します(1目盛1N・mですので6目盛で6N・mになります)。
※トルクレンチ本体中央のねじ(樹脂カバー付)はトルク調整部のため、いじらないでください。
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0017ページ
ウェブカタログ画像
  • トルク値の設定は回転部と軸部の数値で設定します。
  • 「UNNLOCK」で目盛設定が可能となります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top