詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HH-2A

品名 : 14- 135cN.m トルクドライバー(プリセット/青)

仕様

トルク設定範囲 14-135cN・m 全長 111㎜
差込角 1/4”六角メス 精度 ±6%
胴径 25.3㎜ 重量 210g
材質 ボディ:アルミ/スチール
エンドキャップ:ABS
付属品 ・Hexキーレンチ(2㎜,3/16”)
・1/4”Hex to 1/4”Spソケットアダプター
・エンドキャップ
(グレー、ブルー、グリーン、レッド、イエロー)
初期設定トルク 14cN.m
プリセット型
導電性
クラッチ機能付
【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0500ページ
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top