詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HK-11

品名 : 0.05-0.25Nm トルクドライバー/ESD(プリセット型)

仕様

ESDタイプ
差込六角対辺 1/4” 精度 ±6%
全長(mm) 132 初期設定トルク(N・m) 0.05
トルク範囲 0.05~0.25Nm
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0500ページ

代替品

EA723VP-11B
  • 品番

    EA723VP-11B

  • コメント

    初期設定トルク(N.m)0.1

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top