品番 : EA723J-2
品名 : 17- 85N・m/3/8"DR [デジタル]トルクレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB306WG2 |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | 差込角 | 3/8” <セット内容> |
ソケット(12角) | 10・12・14・17・19mm | デジタルトルクレンチ | 271mm |
ソケットホルダー(5個用) | |||
7点セット | |||
トルク範囲 | 17~85N・m | 精度 | ±3% |
最小目盛 | 0.1N・m | 重量 | 1.3kg |
ケース付き | |||
ケースサイズ | (W)324×(D)166×(H)58mm | 電源 | リチウム電池(CR2354×1) |
検査成績表付き | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0523ページ |
代替品
|
拡大