品番 : EA723JD
品名 : 55N・m/3/8"DR/8-14mmソケット トルクレンチヘッドセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TGX13MR147 |
|---|---|---|---|
| ラチェットめがねヘッド | サイズ:φ20×76.8㎜ 口径:14㎜ 許容トルク:55N・m ギア数:72 |
ラチェットめがねヘッド用ソケット | 8・10・12・13・14mm |
| ラチェットめがね用ドライブ角アダプタ | 3/8”(9.53㎜) | ||
| デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、-2、EA723JH-72、-73)用 ラチェットめがねヘッドセット |
|||
| 12ポイント | |||
| ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 | |||
| 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。 | |||
| ソケットは外径部が14mmの六角形状となっており、薄型のため、作業が難しい狭い箇所にも対応が可能。 貫通穴を設けてあるので、突き出したボルトにも対応します。 |
|||
| ラチェットめがね用ドライブ角アダプターを使用することにより、9.5sq.のソケットやビットソケットを使用可能。 ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用しています。 |
|||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
