品番 : EA723JH-3
品名 : 40 -200N・m/1/2"DR トルクレンチアダプター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GNA200-04 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | トルク範囲 | 40~200N・m |
| 最小目盛 | 0.1N・m | 精度 | ±4% |
| 直径 | 42mm | 全長 | 83mm |
| 測定方向 | 右ねじのみ | 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
| 通信方法 | BluetoothR 4.1 | 重量 | 210g |
| 付属品 | USB対応ケーブル(1m) | ||
| 装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。 | |||
| 無料の専用アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。 | |||
| 測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。 | |||
| ※USB対応ケーブルのみで、AC対応の充電器は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA723JH-0 : [EA723JH-1~-3用] 収納ケース |
