品番 : EA723JH-63
品名 : 6- 30N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
カタログ訂正
26/08/27 精度の訂正。誤:±3%、正:±4%(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED030-C3-U |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デジラチェ | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| トルク範囲 | 6~30N・m | 最小目盛 | 0.01N・m |
| 精度 | ±4% | ギア数 | 36 |
| 測定方向 | 右ねじ、左ねじ | 測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) |
| 電源 | リチウム電池(CR123A×1)(付属) | 設定トルク数 | プレセットモード:5件 合否判定モード:1件 |
| 記録件数 | 本体に200件 | オートオフ | 一定時間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。電源オフまでの時間設定(1~10分)ができます。 |
| 全長 | 211㎜ | 重量 | 350g |
| 専用アルミケース | サイズ:265(W)×190(D)×95(H)mm 重量:0.9kg |
||
| 専用アルミケース付 | |||
| 左右切替式 | |||
| USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。 | |||
| RECボタン操作で測定結果を本体に200件まで記録。モード切替で自動記録も可能です。 | |||
| 端末を近くに置けない場合や出張作業、現場施行に便利です。 | |||
| データはCSVでエクスポート アプリケーションとの連携により、端末に転送した測定結果を品質管理や保全記録として活用できます。 |
|||
| 搭載したセンサがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析。 作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。 |
|||
| 狭い場所での作業時など表示部が見にくかったポジションからでもLEDランプの点灯が確認しやすく、作業性が向上しました。 | |||
| ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130,300 円(税抜)/ 143,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0497ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
