詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JH-70

品名 : 10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GED135-W36-U
商品名 デジラチェ 対辺(mm) 10~36
トルク範囲(N・m) 27~135 最小目盛(N・m) 0.1
全長(mm) 381 重量(g) 700
精度 ±3% 電源 リチウム電池(CR123A×1)(付属)
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。
出張作業や現場施工に
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

169,000 円(税抜)/ 185,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 23:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top