詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723JK-10

品名 : 25N・M/ 10mm ブレーキツールヘッド(ストレート)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 GX13-MZ10
対辺 10mm 全長 73mm
許容トルク 25N・m 重量 80g
デジラチェ ヘッド交換式(EA723JB-1、EA723JB-2)用 ブレーキツール
ストレートタイプ
自動車のブレーキパイプ、ABS アクチュエーターの着脱時のトルク管理作業に最適です。
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0497ページ
ウェブカタログ画像
  • デジラチェとの組合せ状態
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top