品番 : EA723LE-16
品名 : [EA723LE-1A用]20-88mm トルクヘッド
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TPW1565-12TH170 |
---|---|---|---|
適応管外径 | 直径:φ20~88mm 呼び:15A~65A |
サイズ | L(全長):184mm T1(先端厚さ):21mm T2(厚さ):28mm |
重量(g) | 1090 | 材質 | ハンドル:アルミ合金 アゴ:クロムバナジウム |
適合品番 | EA723LE-1A用 | ||
ヘッド部が薄く、各種配管パイプと継手の接合時に最適です。 | |||
片手で口開き調整可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/05 15:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0196ページ 0526ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723LE-1A : 35-93mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用) |
拡大