品番 : EA723MF-15
品名 : [16-75mm] フレアーナット用トルクレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TCSP01 |
|---|---|---|---|
| 口径×トルク(N・m) | 17mm×22・22mm×38・26mm×55・29mm×75 | 適合フレアナット | 1/4”・3/8”・1/2”・5/8” |
| 全長 | 271mm | トルク精度 | ±4% |
| 重量 | トルクレンチ本体:595g | 全重量 | 1.85kg |
| エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用 | |||
| フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止 | |||
| スパナヘッド交換式 | |||
| 締付けトルクを「カチッ」という音と軽いショックでお知らせ | |||
| 色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能 | |||
| スパナヘッドはワンタッチで着脱可能 | |||
| 26mm・29mmのヘッドはR32・R410A用です。 | |||
| 樹脂ケース付き | |||
| 検査成績表付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
