品番 : EA723P-2
品名 : 0.6-3.0Nm [TORX]トルクドライバーセット
仕様
精度 | ±10% | トルクソケット | 規定トルク値:0.6N・m、0.9N・m、1.2N・m、1.4N・m、2.0N・m、3.0N・m |
---|---|---|---|
サイズ | T6・T7・T8・T9・T10・T15 | セット時全長 | 85mm |
トルク値に達すると音と共に空転する為、トルク管理を必要とする様々な精密作業に最適です。 | |||
スローアウェイ式のチップ交換に | |||
グリップが差替式で、収納性があります | |||
規定トルクでチップを取り付けできます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0527ページ |