詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PA-10A

品名 : T10/200cN・m [TORX]トルクドライバー

仕様

サイズ T10 トルク値(N・m) 2.0
差込六角対辺 1/4” 精度 ±10%
全長 66mm
マグネット付
専用ケース付
全長25、50mmの同一サイズのビットがそれぞれ2本ずつ付属しています。
一方向(時計回り)測定
スローアウェイ先端のチップ交換にお使い頂けます。
トルク値に達すると音と共に空転する為、トルク管理を必要とする様々な精密作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0501ページ

代替品

EA723VM-4
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top