品番 : EA723RA-1
品名 : 20-100N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCK3000 |
|---|---|---|---|
| ヘッド差込部 | φ15mm | トルク範囲 | 20~100N・m |
| 最小目盛 | 1.0N・m | 精度 | ±3% |
| ナット外径 | 30~32・34~38・40~42・45~48・50~55mm | ヘッド部全長 | 81~94mm |
| 本体全長 | 331mm | セット時全長 | 400~415mm |
| 本体重量 | 600g | 総重量 | 2.7kg |
| ケースサイズ | 450(W)×160(D)×42(H)mm | ||
| トルク設定値に達したとき、音と感触で締め付け完了を通知します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,600 円(税抜)/ 79,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
