品番 : EA723RA-2
品名 : 40-200N・m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCK4000 |
|---|---|---|---|
| ヘッド差込部 | φ18mm | トルク範囲 | 40~200N・m |
| 最小目盛 | 2.0N・m | 精度 | ±3% |
| ナット外径 | 58~65・65~70・70~75・80~85・92~100mm | ヘッド部全長 | 112~126mm |
| 本体全長 | 455mm | セット時全長 | 550~565mm |
| 本体重量 | 1350g | 総重量 | 4.3kg |
| ケースサイズ | 520(W)×180(D)×63(H)mm | ||
| トルク設定値に達したとき、音と感触で締め付け完了を通知します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,600 円(税抜)/ 106,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
