詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VA-123

品名 : 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカー Wera 型番 343966
商品名 C3 差込角 1/2”
トルク範囲(N・m) 40~200 最小目盛(N・m) 1
全長(mm) 510 重量(g) 1457
精度±3%
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです
利便性の高いラチェット式
追加説明
カタログ価格

43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0495ページ

代替品

EA723TA-4
  • 品番

    EA723TA-4

  • コメント

    全長:500mm、重量:1200g

ウェブカタログ画像
  • 設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。
  • 目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top