品番 : EA723VA-2
品名 : 2-12N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 343971 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 6.3sq(1/4”) | 全長 | 244mm |
| ハンドル長 | 94mm | ヘッド幅 | 31.6mm |
| ヘッド厚み | 23.7mm | 精度 | ±10% |
| 最小目盛 | 0.1N・m | トルク範囲 | 2~12N・m |
| ギア数 | 72 | 重量 | 約450g |
| トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。 | |||
| 正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。 | |||
| 設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。 | |||
| ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。 | |||
| ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。 | |||
| 空転機能によりオーバートルクを防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,900 円(税抜)/ 59,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
