品番 : EA723VE-4
品名 : 20-250Nm(14x18mm) トルクレンチ/プリセット型
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 075673 |
---|---|---|---|
商品名 | XP4 | トルク範囲(N・m) | 20~250 |
最小目盛(N・m) | 20 | 全長(mm) | 457 |
重量(g) | 1200 | 精度 | ±2% |
ヘッド差込角 | 14×18mm | ||
多目的に使えるヘッド交換式 | |||
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 04:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA723ST-13 : 13mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) |
オプション | EA723VE-37 : 5/16"Hex ビットアダプター(14x18mmジョイント用) |