詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VH-100

品名 : 1.2- 3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

仕様

メーカー Wera 型番 059293
ドライバーハンドル 六角軸1/4”×155mm (+)ビット #1・#2・#3
(-)ビット 5.5mm ポジビット #1・#2・#3
TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30 ヘックスプラスビット 3・4・5・6mm
トルク範囲 1.2~3.0N・m 最小目盛 0.1N・m
精度 ±6%
ラピッドアダプター式
追加説明
カタログ価格

32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0502ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • トルク値校正時はハンドル上部のキャップを外すと、校正用ナットがあるので、トルク値調整キット(EA723VJ-21:別売)を使用して調整してください。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top