詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VK-20

品名 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

仕様

メーカー Wera 型番 135906
1000V絶縁
ワンタッチ着脱式
(+)ドライバービット #1・#2 (-)ドライバービット 2.5×0.4・3.5×0.6・
4.0×0.8・5.5×1.0mm
TORXビット T10・T15・T20・T25 ポジドライブビット #1・#2
プラスマイナスポジビット #1・#2
アジャスタブル型絶縁トルクドライバー
絶縁ドライバーハンドル
工具袋付
追加説明
カタログ価格

41,000 (税抜)/ 45,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 04:49現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0220ページ 0514ページ

代替品

EA723VK-20A
  • 品番

    EA723VK-20A

  • コメント

    変更点:ビット差込部デザイン

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top