品番 : EA723WL-1
品名 : 10-70N・m トルクレンチ(ツール交換式)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | MT70N |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボルト・ナット締付け時のトルク管理に | トルク範囲 | 10~70N・m |
| 最小目盛 | 1N・m | 精度 | ±5% |
| スパナ類クランプ幅 | 最小12~最大15mm | 六角棒レンチ保持部 | 最小W5~最大W10 適合ねじサイズ:M6~M12 |
| 保持径 | 最小φ10~最大φ15 | 適用ねじ | 普通鋼:M8・M10・M12(M14) ハイテン:M6(M7)・M8・M10 |
| 全長 | 245mm | 重量 | 650g |
| 付属品 | スケール 六角棒レンチ(4mm/設定トルク変更用) ハードケース 校正証明書(検査成績書を含む) |
||
| アジャスタブル型、プリセット型兼用 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。 トルク設定は工具が必要なため作業中に不用意な設定変更が難しく誤設定防止の効果があります。 |
|||
| 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 | |||
| 美麗な表面処理 | |||
| スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 | |||
| 10~70N・mまで締付けできるワイドレンジ | |||
| ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 | |||
| 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 | |||
| 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 | |||
| 樹脂ハンドル付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
