詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724BM-11

品名 : φ60mm/127-530mm 点検ミラー(伸縮柄/2倍)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75790
倍率 2倍 ミラーサイズ φ60mm
伸縮長 127~530mm 本体サイズ 127×63×30mm
※折りたたみ時
重量 53g 材質 アンテナ部:真ちゅう
鏡枠部:ABS樹脂
鏡部:ガラス
鏡は2倍に拡大して映します
伸縮自在型7段式アンテナ
鏡の角度を自由に変えることができます
背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して確認できます。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 06:56現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top