詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724EJ-21

品名 : 65x95mm/282-756mm 点検ミラー(伸縮型)

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

仕様

倍率 等倍 サイズ(mm) ミラー:65×95
伸縮長:282~756
材質 ボールジョイント:ステンレス
ミラー:ガラス、ミラー受:ステンレス
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
指先滑り止めグリップ付
ボールジョイント付(360°回転可能)
追加説明
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/19 11:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0345ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top