品番 : EA724GB-2A
品名 : 100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | 12-CR |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.5m | 収納時 | 265mm |
| 光源 | 白色LED | 明るさ | 27ルーメン |
| 電池寿命 | 約2時間50分 | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| ミラーサイズ | 100×70mm | ライトサイズ | φ14.4×64.5mm |
| 防水機能 | IPX8 | 重量 | 310g |
| 材質 | シャフト部:エアーグレードアルミニウム グリップ:PVCポリビニールクロライド(塩ビ) ミラー:ガラス |
||
| ボールジョイント付き(360°回転可能) | |||
| 点灯方法は、ツイスト式 LEDライトのヘッドをボディ側に締めこむと点灯、緩めると消灯します。 |
|||
| 冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。 | |||
| <電池交換> ヘッドを消灯方向に回して取外し、古い電池を抜き取り、新しい単4アルカリ電池1本をプラス、マイナスの方向を間違えないように本体に正しくセットして下さい。 古い電池と新しい電池、又異種の電池を混用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/03 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
