詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724GT-12

品名 : 51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

人間工学に基づいた握りやすく滑りにくいハンドル

仕様

ミラーサイズ 51×76mm 伸縮長 228~770mm
倍率 等倍 重量 66g
材質 ミラー:ポリカーボネート樹脂、ミラー受部:ナイロン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
ボールジョイント付(360°回転可能)
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/08 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0345ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top